白 鋳鉄製合フランジ 5K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70803986 品番 合F5K
参考基準価格(税別)¥15,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)150 呼び径(B)6 外径(mm)265 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状フランジ 規格JIS B2239 寸法t(mm)22 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)265 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法C(mm)230 寸法T(mm)40 寸法g(mm)206 ボルト穴中心径(C)(Φmm)230 寸法f(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする