白 バレルニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804004 品番 PNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 長さL(mm)78 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする