シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
白 鉄ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804135
品番
鉄ソケット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの種類
PSネジ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ソケット
規格
JIS G 3452
寸法A(mm)
75
表面処理
溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
寸法A1(mm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材