白 鉄ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804144 品番 鉄ソケット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの種類PSネジ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ソケット 規格JIS G 3452 寸法A(mm)87 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 寸法A1(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする