画像準備中

RD3-T35FC アルミケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804222 品番
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。

歯数13T&15T 仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード 材質ケージ:アルミニウム、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム レッド 対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする