シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
コート バレルニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804248
品番
PNI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
寸法L(mm)
35
規格
JIS B 2302
表面処理
樹脂コーティング
商品豆知識
配管工事を支える補助部材