コート バレルニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804293 品番 PNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 寸法L(mm)58 規格JIS B 2302 表面処理樹脂コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする