TU-319 ウッドパネルアルミバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70804457 品番
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。
フロントバスケットとして汎用性の高いスタンダードなスクエア型。
線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与えます。
アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。

材質アルミニウム、天然木 底部寸法(幅×奥行)(mm)340×220 シルバー 付属品取付金具 幅(mm)400 高さ(mm)200 質量(g)735 奥行(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする