シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
コート ロングニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804625
品番
PNI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法L(mm)
100
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
厚さ(mm)
3.5
規格
JIS B 2302
寸法L1(mm)
21.41
寸法D(Φmm)
42.7
表面処理
樹脂コーティング
商品豆知識
配管工事を支える補助部材