RIDEA
RIDEAの タイヤ・ホイール関連
RIDEAの 自転車用ハブ関連
HF1-F100/20 High Performance Hub
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804895
品番
‐
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小径車フロント用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
フロント:2ベアリング
仕様
スポーク穴:20H
寸法(mm)
(オーバーロックナット)100
色
レッド
質量(g)
76
注意
※クイックリリースは別売です。
※旧品番:HUB-BR-F100/20