曜日別特売
‐ HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEA 70804913

HF1-F100/32 High Performance Hub

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
70804913
品番
‐
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

小径車フロント用シールドベアリングハブ。
AL7075 CNC製ハブボディ。
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。
フロント:2ベアリング。

色
レッド
仕様
スポーク穴:32H
寸法(mm)
(オーバーロックナット)100
質量(g)
75
注意
※クイックリリースは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする