HF1-R135/24 High Performance Hub

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804965 品番
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

小径車リア用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)
リア:4ベアリング
対応変速数:8/9/10s

ブラック 質量(g)211 寸法(mm)(オーバーロックナット)135 仕様スポーク穴:24H
注意
※クイックリリースは別売です。
※旧品番:HUB-BR-R135/24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする