エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70805027 品番 L
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 呼び- 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水) 寸法A(mm)17 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し 使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油 中心から端面までの距離 A(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする