呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ユニオン
寸法H(mm)17
対辺(mm)八角:27
規格JIS B2301
呼び1/2B
寸法t(mm)3
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
寸法e(mm)3
寸法b1(mm)21
寸法b2(mm)22
寸法d1(mm)24
ねじ長さl(mm)9
二面幅B(mm)(八角)42
二面幅B1(mm)(八角)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びD1M 35×2
八角対辺(mm)27