径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4×1/8 呼び径B2- 注文コード70805779 品番RS
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は呼び径・呼び径B2など47種類から選べます 他の種類を見る

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4×1/8 呼び径B1- 呼び径B2- 全長(mm)25 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いソケット 寸法L(mm)25 規格JIS B2301 呼び- 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し 使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする