黒 ロングニップル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70806235 品番 PNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 寸法L(mm)75 材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 厚さ(mm)2.0 規格JIS B 2302 寸法L1(mm)7.38 寸法D(Φmm)10.5 表面処理鋳放し 接続方式PTネジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70806506
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする