曜日別特売
PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806278

PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806278
PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806278

黒 ロングニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
寸法L(mm)200
内容量1個注文コード70806278品番PNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじの種類PTネジ呼び径(A)6呼び径(B)1/8寸法L(mm)200材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル厚さ(mm)2.0規格JIS B 2302寸法L1(mm)7.38寸法D(Φmm)10.5表面処理鋳放し接続方式PTネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70806506
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする