シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の パイプニップル類・鉄ソケット
黒 ロングニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70806287
品番
PNI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
寸法L(mm)
250
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
厚さ(mm)
2.0
規格
JIS B 2302
寸法L1(mm)
7.38
寸法D(Φmm)
10.5
表面処理
鋳放し
接続方式
PTネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材