FCAD Mini Velo Bottle Cage Adapter(Double arm)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード70806532 品番
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。

材質アルミニウム レッド 質量(g)50 クランプ径(Φmm)31.8/34.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70806566
2022-10-22
用途:
birdyMK2へのボトルケージの固定
建設業・工事業

軽量なクランプ1つのタイプもありますが安定を考慮しクランプ2つのタイプを購入しました。ゴムピースを替えるにより元末で太さの異なるポストにもピッタリ保持できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする