TB-10K 籐風小型バスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70807092 品番
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。
小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。
上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。
ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。

材質スチール/PE 底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215 ブラック/MIXブラウン 用途自転車用フロントバスケット 付属品取付金具 幅(mm)330 高さ(mm)190 質量(g)980 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする