BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70807303

BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70807303
BRT 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70807303

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32×20×32
32×20×32
15×15×20
20×15×15
20×15×20
20×20×32
25×15×15
25×15×25
25×20×15
25×20×20
25×20×25
25×25×32
25×25×40
25×25×50
32×20×20
32×25×15
32×25×20
32×25×25
32×25×32
32×25×40
32×32×40
32×25×50
32×32×50
40×20×20
40×20×40
40×25×25
40×25×32
40×25×40
40×25×50
40×32×15
40×32×20
40×32×25
40×32×32
40×32×40
40×32×50
40×40×50
40×40×65
50×25×25
50×25×32
50×25×40
50×25×50
50×32×25
50×32×32
50×32×40
50×32×50
50×32×65
50×40×20
50×40×25
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×40×65
50×50×65
50×50×80
65×40×50
65×40×65
65×50×25
65×50×32
65×50×40
65×50×50
65×50×65
65×65×80
80×50×50
80×50×80
80×65×40
80×65×50
80×65×65
呼び径(B)11/4×3/4×11/4
11/4×3/4×11/4
1/2×1/2×3/4
3/4×1/2×1/2
3/4×1/2×3/4
3/4×3/4×11/4
1×1/2×1/2
1×1/2×1
1×3/4×1/2
1×3/4×3/4
1×3/4×1
1×1×11/4
1×1×11/2
1×1×2
11/4×3/4×3/4
11/4×1×1/2
11/4×1×3/4
11/4×1×1
11/4×1×11/4
11/4×1×11/2
11/4×11/4×11/2
11/4×1×2
11/4×11/4×2
11/2×3/4×3/4
11/2×3/4×11/2
11/2×1×1
11/2×1×11/4
11/2×1×11/2
11/2×1×2
11/2×11/4×1/2
11/2×11/4×3/4
11/2×11/4×1
11/2×11/4×11/4
11/2×11/4×11/2
11/2×11/4×2
11/2×11/2×2
11/2×11/2×21/2
2×1×1
2×1×11/4
2×1×11/2
2×1×2
2×11/4×1
2×11/4×11/4
2×11/4×11/2
2×11/4×2
2×11/4×21/2
2×11/2×3/4
2×11/2×1
2×11/2×11/4
2×11/2×11/2
2×11/2×2
2×11/2×21/2
2×2×21/2
2×2×3
21/2×11/2×2
21/2×11/2×21/2
21/2×2×1
21/2×2×11/4
21/2×2×11/2
21/2×2×2
21/2×2×21/2
21/2×21/2×3
3×2×2
3×2×3
3×21/2×11/2
3×21/2×2
3×21/2×21/2
内容量1個注文コード70807303品番BRT
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)32×20×32呼び径(B)11/4×3/4×11/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301寸法A(mm)46ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)40寸法C(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする