テープ有 OPP袋 溶断TT No.3 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1点) 注文コード70807540 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。テープ付ですので、袋詰めの作業効率に優れています。ノッチは付いていません。ガスバリア性はありません。この商品は改正食品衛生法に対応しています。

材質OPP 質量(g)50 サイズ(mm)90×85、[厚さ]30μ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする