デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70807549 品番DPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。
格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。
TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です
1、デジタル表示
従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。
2、コードレス作動
電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。
3、高精度圧力センサー
据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。
4、QR取説
スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。
5、ピークホールド機能
載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。
6、簡易試験
検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。
7、らくらく持ち運び
重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。

質量(kg)31 最小表示0.1(kN) 番号KC-376-A 使用範囲100〜500(kN) ラムストローク(mm)25 能力(kN)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする