超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70807567 品番 W6TGCR717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。
じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。
巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。

ブラック/ワインレッド 質量(g)1160 タイプフルハーネス型専用 フック口開き(mm)65 ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする