超軽量ダブルじゃばらランヤード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70807585 品番 W6TGJK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2丁掛けランヤード業界最軽量です。
メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。
ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。
伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。

ブラック 質量(g)930 フック口開き(mm)(構造物側) 65 ランヤード(長さ)(mm)1320 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様じゃばら式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする