サンプル画像

KW-2G02 PK 洗えるスケール KW-2G02 PK タニタ 70807628 KW-2G02 PK 洗えるスケール KW-2G02 PK タニタ 70807628

洗えるスケール KW-2G02 PK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70807628 品番KW-2G02 PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

洗えるスケールのエントリーモデル
洗えるからずっと清潔
・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK
・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状
・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示
・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示
・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載
・文字高 22mm
・電池残量表示付き(3段階+Lo)

付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付) 材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET ピンク 最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え) 本体質量(g)383 文字高(mm)22 対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿 JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015 電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間) 使用範囲(g)軽量:0〜3000 電池残量表示3段階+Lo 防水保護等級防じん:IP65
注意
※・取引や証明を目的として使用しない
※本器は家庭で使用するためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の計量値を証明する場合は、本器を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする