黒 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70807879 品番 合F10K
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 外径(mm)140 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 寸法t(mm)16 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)140 表面処理鋳放し 寸法T(mm)25 寸法g(mm)81 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 寸法f(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする