シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70807933
品番
合F10K
参考基準価格(税別)
¥13,380
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状
フランジ
規格
JIS B2239
寸法t(mm)
22
ねじの種類
PTネジ
寸法D(mm)
280
表面処理
鋳放し
寸法C(mm)
240
寸法T(mm)
45
寸法g(mm)
212
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
寸法f(mm)
2
ボルト穴径h(Φmm)
23
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材