黒 鋳鉄製合フランジ 5K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70807949 品番 合F5K
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)80 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状フランジ 規格JIS B2239 寸法t(mm)12 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)80 表面処理鋳放し 寸法C(mm)60 寸法T(mm)16 寸法g(mm)46 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 寸法f(mm)1 ボルト穴径h(Φmm)12 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする