コート 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70808116 品番 合F10K
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状フランジ 規格JIS B2239 寸法t(mm)18 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)175 表面処理樹脂コーティング 寸法T(mm)32 寸法g(mm)116 寸法f(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする