曜日別特売
合F5K コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808168

合F5K コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808168
合F5K コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808168

コート 鋳鉄製合フランジ 5K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード70808168品番合F5K
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(mm)80ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)12ねじの種類PTネジ寸法D(mm)80表面処理樹脂コーティング寸法C(mm)60寸法T(mm)16寸法g(mm)46寸法f(mm)1ボルト穴径h(Φmm)12呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする