シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70808195
品番
合F5K
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
外径(mm)
115
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状
フランジ
規格
JIS B2239
寸法t(mm)
12
ねじの種類
PTネジ
寸法D(mm)
115
表面処理
樹脂コーティング
寸法C(mm)
90
寸法T(mm)
25
寸法g(mm)
70
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
寸法f(mm)
2
ボルト穴径h(Φmm)
15
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材