Elgato Master Mount L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808414 品番10AAB9901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。
多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。
ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。
安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。

用途撮影用器具 セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい 質量(g)1380 高さ(cm)14.7 横(cm)7.1 奥行き(cm)72.5
注意
※単独での使用可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする