Elgato Solid Arm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808439 品番10AAG9901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。
カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。

用途撮影用器具 セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1 質量(g)460 高さ(cm)4.4 横(cm)41.2 奥行き(cm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする