CORSAIR
CORSAIRの PC周辺機器
CORSAIRの WEB会議用品
CORSAIRの スピーカーフォン/会議システム
Elgato Wave Pop Filter
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70808484
品番
10MAD9901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
コンデンサーマイク用のポップガード
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
PopFilter本体、クイックスタートガイド
質量(g)
140
高さ(cm)
12.7
横(cm)
8.2
奥行き(cm)
14.7