Elgato Wave Shock Mount

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808493 品番10MAE9901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コンデンサーマイク用のポッショックマウント

用途キーボード・アクセサリー セット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド 質量(g)305 高さ(cm)19 横(cm)4.8 奥行き(cm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする