用途マイク
仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)
セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1
寸法(mm)205×205×35
質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305
対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAM
インターフェースUSB-C
解像度24ビット
応答周波数(Hz)70〜20000
パターン(極性)カーディオイド
サンプルレート48/96kHz
音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)
ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)