‐ DL09 LED発電ライト YSD グレー色 70808596

DL09 LED発電ライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70808596 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ。
時速15kmで約1000カンデラの明るさ (JIS規格適合 前照灯)。
中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光。
ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地。
前面リフレクター無色 (白色) 搭載で安全性アップ。

用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト 付属品取付金具 グレー 質量(g)240 アズワン品番64-9545-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70808605
2018-09-04
用途:
普段使い
製造業

とても明るく広範囲に光が届くのでとても満足しています。
ただ、いつものことですがなんだかんだで届くのが遅い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする