iPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808658 品番RT-DP24TBC7/DD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。
四つ角のエアクッション。
柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ドナルド 質量(g)60 タイプ手帳型 幅(cm)7.6 対応Qi充電 高さ(cm)14.4 特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・エアクッション付・マグネット付 奥行き(cm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする