iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネット/ダークブラウン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808676 品番RT-P24ELC1/DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

追究された使いやすさ。
ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
アクセサリーなどをつけられるストラップホール付き。

適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 タイプ手帳型 ダークブラウン 特性マグネット付・ポケット付・ストラップホール付・スタンド機能 材質ポリウレタン、ポリカーボネイト 用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 質量(g)56 幅(cm)8 対応Qi充電 高さ(cm)14.4 奥行き(cm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70808676
2023-11-20
用途:
アイフォンのカバー

携帯電話を落とす事があるのでリピート買いです。これなら携帯を保護してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする