iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 衝撃吸収 光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70808825 品番RT-P25F/DA
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729

メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。

用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 高さ(cm)18 特性耐衝撃・指紋防止・光沢・貼り直せる・気泡軽減加工 横(cm)9 奥行き(cm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする