AQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70809227 品番RT-AQSE3BS1/R
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7耐衝撃マットハイブリッドBABYSKIN/レッド赤ちゃん肌のようにさらさらな手触り。
しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。
側面は衝撃に強いTPU素材。
四つ角にはエアクッション内蔵。
その日の気分やシーンによって、ボタンのカラーをチェンジできます。
ストラップホール付き。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 レッド 質量(g)約28 タイプケース型 幅(cm)約7.5 対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7 対応ロボクル 高さ(cm)約15.1 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)約1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
営業の連絡携帯に使用
製造業

持ちやすくカバンやポケットの中でひっかかりもなく使いやすい。
色味が思っていたよりピンク寄りでかわいらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする