AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/耐衝撃 ProCa/ドナルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70809324 品番RT-DAQSE4AC3/DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

対応機種AQUOSsense5G/sense4/sense4lite/sense4basic 『ドナルドダック』 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 タイプケース型 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 質量(g)55 幅(cm)7.6 高さ(cm)16.1 表面硬度2H 奥行き(cm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする