サイズ画像(扉色がお選びの商品とは異なる場合がございます)

YL-SZ2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809396 YL-SZ2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809396 YL-SZ2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809396

カールフォーマ スクード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 間口(mm)全体:2774、内部:2593、開口部:2410 奥行(mm)全体:5432 床面積(m2)14.49 注文コード70809396 品番YL-SZ2753G
参考基準価格(税別)¥775,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は間口・奥行・床面積など168種類から選べます 他の種類を見る

本体は上質で落ち着きのあるマットブラック色を採用。
扉は巻き上げシャッタータイプ。
強風や積雪にも強い頑丈な柱構造。
耐久性に優れた高級焼付塗装。
軒樋・竪樋・水切カバーが標準装備。

用途ガレージ・倉庫 仕様多雪型、結露減少屋根 幅(mm)基礎高さ調整:0〜250 高さ(mm)開口部:2700〜2950 奥行(mm)全体:5432 間口(mm)全体:2774、内部:2593、開口部:2410 全高(mm)【前部】※基礎天からの高さ:3250、【後部】※基礎天からの高さ:3047 内寸奥行(mm)5118 耐荷重(N/m2)屋根:3000 床面積(m2)14.49 色(扉)グレーメタリック
注意
※設置には建築の確認申請が必要になります。 詳しくは各地の
※ 市町村の建築課等へご相談ください。
※アイドリング中の一酸化炭素発生による中毒や、庫内と
※ 外気の温度差拡大による結露減少を防ぐため、入口の
※ 開放等による換気を行ってください。

※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中〜日中となり、
※ 平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け
※ 時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.434m)でお届け
※ します。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない
※ 場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は
※ 再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴
※ する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内及び階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承
※ お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする