レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70809568
品番
RT-GA21TC3/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
端末のストラップホール使用可能。
マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
対応機種
GalaxyA21/A20
色
クリア
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
タイプ
ケース型
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
23
幅(cm)
7.4
高さ(cm)
15.3
奥行き(cm)
1