‐ FFF-300 FFコーデュラ3WAYビジネスカジュアルバッグ アークネスジャパン 70809646

FFF-300 FFコーデュラ3WAYビジネスカジュアルバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70809646 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルからビジネスまでTPOに合わせて使い分けができるリュック、ショルダー、横型(手提げ)の3WAYバッグ。
生地には高機能ファブリックに求められる特性を備えた「コーデュラ」を採用し、摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、優れた耐久性を発揮。
内外多数のポケットを配置し、折り畳み傘、ペットボトル、ペンなど細かいものまでスマートに収納可能。
内部にはタブレット端末やノートPCを収納するクッション付きポケット。
リュックとして使うショルダーベルトは内側メッシュ生地で通気性を確保し、不要な場合は収納できるスペースも有り。
ショルダーバッグとして使うショルダーベルトはシンプルなベルトのみでかさ張らず常備には最適。
手提げかばんとして使う2本の持ち手には高級感も漂わせるソフトレザーのグリップを装備。
背面は通気性の良いメッシュ生地に加え、パッドを配置し背負い心地も良好。
背面にはスーツケースなどにみられる伸縮式のキャリーバーに通すことができるベルト付き。
スライダーパーツやバックル、金具などシックなデザインに盛り込んだオリジナルのこだわり。

材質コーデュラ ブラック 容量(L)約15 寸法(縦×横)(mm)430×300 マチ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70809655
2023-12-04
用途:
仕事用

テレワークや出張が多いのでノートパソコンが入るバッグは便利です。
色はレッドと書いていますが、赤紫っぽい色をしていてそんなに派手じゃないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする