レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/モカ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70809945
品番
RT-GA21TBC2/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金
色
モカ
質量(g)
80
タイプ
手帳型
幅(cm)
11
対応機種
GalaxyA21/A20
高さ(cm)
20.5
特性
耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付
奥行き(cm)
2.5