レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A21/A20 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70809979
品番
RT-GA21CC14/CBEM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
端末のストラップホール使用可能。
衝撃をやわらげるTPU素材。
対応機種
GalaxyA21/A20
色
クリア/ベージュ
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
24
幅(cm)
7.9
高さ(cm)
15.8
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.2