レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A51 5G ディズニー/ハイブリッド Charaful/プー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70810076
品番
RT-DGA51UC/POM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラフルで可愛いハイブリッドケース。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
プー
質量(g)
23
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.8
対応機種
GalaxyA515G
高さ(cm)
16.2
表面硬度
2H
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)
1.1