レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A51 5G ハイブリッド/クリア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70810189
品番
RT-GA51CC2/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種
GalaxyA515G
色
クリア
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
23
幅(cm)
7.8
高さ(cm)
16.2
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.1